Tappetino antiscivolo
Tappetino antiscivolo, granulato
PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-200X300X8MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soddisfa i requisiti VDI 2700 foglio 15 e VDI 2700 foglio 9
I tappetini antiscivolo Regupol® superano questo requisito minimo del 15-50% a seconda del materiale con cui entrano in contatto
Resistenza a raggi UV, cloruro di sodio, carburanti, ecc.
Pulizia semplice: scuotere, passare l'aspirapolvere, lavare e, se necessario, trattare con un pulitore ad alta pressione
- Risparmio di tempo e di materiale in quanto, a seconda delle dimensioni, è possibile arrivare a proteggere dallo scivolamento 2 pallet con un unico tappetino
- Smaltimento in conformità alla norma EAK sui rifiuti 070299 e/o nel rispetto delle normative locali
- Utilizzabili anche per evitare danni alle merci o come tappetini per pedane
La superficie di carico deve essere pulita per ottenere una buona resistenza allo scivolamento.
Poiché è difficile calcolare i fattori esterni effettivi (umidità, sporco delle superfici di carico, ecc.), si consiglia di utilizzare il nostro calcolatore LASI, art. n. 0990 120 009, e di presumere un coefficiente di attrito di 0,6 μ per avere un'indicazione di massima delle richieste di ancoraggio del carico.
Riutilizzabile più volte prima di raggiungere le condizioni che ne impongono lo smaltimento a norma di legge, secondo i test eseguiti da VDZ Dortmund.
Le condizioni che impongono lo smaltimento a norma di legge vengono raggiunte quando si manifestano lacerazioni, buchi o schiacciamenti, oppure in caso di contatto con oli, carburanti, sostanze chimiche, ecc.
Il materiale di base dei tappetini antiscivolo è il prodotto registrato come Regupol® 7210 LS plus, a base di SBR/NBR e testato da vari istituti, tra i quali il Frauenhofer Institut DEKRA IML, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Resistenza alla trazione a norma DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Resistenza all'allungamento a norma DIN EN ISO 1798 ≥ 60%
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | Carichi pesanti |
Coefficiente d'attrito min | 0.6 µ |
Coefficiente d'attrito max | 0.8 µ |
Spessore materiale | 8 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 115 °C |
Materiale | Granuli in gomma legati chimicamente con PUR |
Colore | Nero con particolari in verde e giallo |
Larghezza | 300 mm |
Lunghezza | 200 mm |
Peso per m² | 6,88 kg |
Peso volumetrico | 860 kg/m³ |
Allungamento a rottura min | 60 % |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E / conforme a DIN EN 13501-1 |