Tappetino antiscivolo per allestimento veicolo
TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM19
ORSYMOBIL
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14
Rivestimento in morbido PVC espanso
Spessore di appena 3,0 mm
Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione
Compensa le irregolarità della superficie di minore entità
Può essere usata su entrambi i lati
Superficie chiusa
Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno
Elevati coefficienti di attrito di scorrimento
Di 0,8-1,0 μ
Resistenza allo strappo
Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm
Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm
Allungamento a rottura
Direzione longitudinale ≥ 22%
Direzione trasversale ≥ 21%
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Larghezza | 378 mm |
Lunghezza | 831 mm |
Spessore | 3 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,260 kg |
Colore | Nero |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |