Tappetino antiscivolo
Tappetino antiscivolo per allestimento furgoni
TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM205
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14
Rivestimento in morbido PVC espanso
Spessore di appena 3,0 mm
Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione
Compensa le irregolarità della superficie di minore entità
Può essere usata su entrambi i lati
Superficie chiusa
Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno
Elevati coefficienti di attrito di scorrimento
Di 0,8-1,0 μ
Resistenza allo strappo
- Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm
- Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm
Allungamento a rottura:
- Direzione longitudinale ≥ 22%
- Direzione trasversale ≥ 21%
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 232 mm |
Lunghezza | 324 mm |
Spessore | 3 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,573 kg |
Colore | Nero |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |