Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo per allestimento furgoni
TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM22
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963580122
EAN 4056808794128

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio del carico

Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14



Rivestimento in morbido PVC espanso



Spessore di appena 3,0 mm


Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione



Compensa le irregolarità della superficie di minore entità



Può essere usata su entrambi i lati



Superficie chiusa


Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno



Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Di 0,8-1,0 μ



Resistenza allo strappo


  • Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm


Allungamento a rottura:


  • Direzione longitudinale ≥ 22%

  • Direzione trasversale ≥ 21%
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

378 mm

Lunghezza

1387 mm

Spessore

3 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,465 kg

Colore

Nero

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC