Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo per allestimento veicolo
TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM80
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963580180

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tappetino antiscivolo

Cod. art. 0963580180
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
Per il fissaggio del carico

Conforme alle linee guida in conformità con la normativa VDI 2700 Foglio 14



Rivestimento in morbido PVC espanso



Spessore di appena 3,0 mm


Quindi completamente flessibile, leggero, salvaspazio e resistente alla deformazione



Compensa le irregolarità della superficie di minore entità



Può essere usata su entrambi i lati



Superficie chiusa


Nessuna ritenzione di liquidi e quindi nessuna formazione di brina se utilizzata in inverno



Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Di 0,8-1,0 μ



Resistenza allo strappo


Direzione longitudinale ≥ 352 N/5 cm


Direzione trasversale ≥ 176 N/5 cm



Allungamento a rottura


Direzione longitudinale ≥ 22%


Direzione trasversale ≥ 21%

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Larghezza

340 mm

Lunghezza

754 mm

Spessore

3 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,240 kg

Colore

Nero

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC