Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAP-AUTO-(OPEL VIVARO LIFE 2020 F1V)-3PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 610 mm |
Larghezza | 530 mm |
Spessore | 50 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Vivaro con 1 porta scorrevole |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2500 g |