Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPP-AUT-(OPEL ZAFIRA LIFE 2019 NOV)-3PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 630 mm |
Larghezza | 480 mm |
Spessore | 90 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Opel Zafira Life dal 2019 |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2930 g |