Kit tappetini
Tappetini auto Jeep Economy Line
TAPP-AUTO-ECO-(JEEP RENEGADE)-4BOT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 670 mm |
Larghezza | 450 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Jeep |
Per tipo di veicolo | Renegade |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1400 g |