Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Professional Line
TAPP-AUTO-(FIAT PRO DOBLO CARG 3P)-2PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 730 mm |
Larghezza | 540 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Doblo Cargo L1/H1 |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1520 g |