Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPP-AUTO-(OPEL COMBO E LIFE TOUR NOV)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 592,2 mm |
Larghezza | 509,4 mm |
Spessore | 50 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Combo E |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 3300 g |