Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAPP-AUTO-(OPEL GRANDLAND HYBRID F1V)-4P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 660 mm |
Larghezza | 550 mm |
Spessore | 50 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Grandland X Hybrid |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1380 g |