Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPP-AUTO-(OPEL VIVARO NOV A/C TOP)-3PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 800 mm |
Larghezza | 460 mm |
Spessore | 90 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Vivaro Bus B |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 3000 g |