Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Professional Line
TAPPETI-AUTO-(FIAT PRO FIORINO)-2PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 670 mm |
Larghezza | 490 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Fiorino |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1250 g |