Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Professional Line
TAPPETI-AUTO-(FIAT PRO NEW DUCATO)-1PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 680 mm |
Larghezza | 510 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Ducato L5/H2 |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2300 g |