Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Economy Line
TAPPETO-AUTO-ECO-(FIAT DOBLO)-2BOTT-2PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 810 mm |
Larghezza | 450 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Doblo |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2300 g |