Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Economy Line
TAPPETO-AUTO-ECO-(FIAT NEW 500L)-2BOT-4P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1570 mm |
Larghezza | 810 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | 500L |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300 g |