Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Economy Line
TAPPETO-AUTO-ECO-(FIAT PUNTO EVO)-2BOTT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 708 mm |
Larghezza | 440 mm |
Spessore | 6 mm |
Esecuzione | 2 punti di fissaggio |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Punto Evo |
Materiale | Tessuto in poliestere con rivestimento in lattice |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1375 g |