Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Economy Line
TAPPETO-AUTO-ECO-(FIAT TIPO SEDAN)-2BOTT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 436 mm |
Larghezza | 700 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | Tipo |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1325 g |