Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAPPETO-AUTO-(OPEL COMBO E VAN F1V)-2PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 540 mm |
Spessore | 25 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Combo E |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 500 g |