Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAPPETO-AUTO-(OPEL CROSSLAND X F1V)-4PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 662,90 mm |
Larghezza | 471,11 mm |
Spessore | 5 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Crossland X |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1250 g |