Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAPPETO-AUTO-(OPEL GRANDLAND X F1V)-4PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 634,56 mm |
Larghezza | 513,59 mm |
Spessore | 5 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Grandland X |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1250 g |