Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPPETO-AUTO-(OPEL INSIGNIA2 NOV)-4PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 556,63 mm |
Larghezza | 371,19 mm |
Spessore | 5 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Insignia B |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1400 g |