Kit tappetini
Tappetini auto Opel F1V
TAPPETO-AUTO-(OPEL MOVANO F1V)-1PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1450 mm |
Larghezza | 590 mm |
Spessore | 3 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Movano B |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 825 g |