Kit tappetini
Tappetino auto, specifici per veicolo
TAPPETO-AUTO-(OPEL UNIV MOD Q4)-4PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 720 mm |
Larghezza | 460 mm |
Spessore | 5 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Adam |
Descrizione tipo | Q4 |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1250 g |
Numero pezzi | 4 PZ |