Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPPETO-AUTO-(OPEL VIVARO B BNOV S/C)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1577,93 mm |
Larghezza | 725,68 mm |
Spessore | 3 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Vivaro |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 3300 g |