Kit tappetini
Tappetini auto Opel NOV
TAPPETO-AUTO-(OPEL VIVARO B BUS 6P NOV)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 460 mm |
Larghezza | 870 mm |
Spessore | 60 mm |
Per produttori di veicoli | Opel |
Per tipo di veicolo | Vivaro Bus B |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1700 g |