Kit tappetini
Tappetini auto Alfa Romeo Premium Line
TAPPETO-AUTO-PREMIUM-(ALFA MITO)-ARGENTO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 750 mm |
Larghezza | 493 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Alfa Romeo |
Per tipo di veicolo | Mito |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300 g |