Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit tappetini

Tappetini auto Fiat Premium Line
TAPPETO-AUTO-PREMIUM-(FIAT 500X)-MET-4PZ

Cod. art. 0722300112
EAN 4056807243641

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fiat Premium Line
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

654 mm

Larghezza

478 mm

Spessore

6 mm

Per produttori di veicoli

Fiat

Per tipo di veicolo

500X

Materiale

Polipropilene - PP

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

1300 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche