Kit tappetini
Tappetini auto Fiat Premium Line
TAPPETO-AUTO-PREMIUM-(FIAT 500X)-TERM-4P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 654 mm |
Larghezza | 478 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Fiat |
Per tipo di veicolo | 500X |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300 g |