Kit tappetini
Tappetini Auto Jeep Premium Line
TAPPETO-AUTO-PREMIUM-(JEEP RENEGADE1)-4P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 655 mm |
Larghezza | 484,50 mm |
Spessore | 6 mm |
Per produttori di veicoli | Jeep |
Per tipo di veicolo | Renegade |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300 g |