Tappetino protettivo per sistema SUN BALLAST®
Tappetino prot. per sistema fotovoltaico zavorrato
KIT-TAPP.PRO.-SISTEMA-FOTOV.-ZAVORR.-2PZ
Cod. art. 0865111006
EAN 4099618735592
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da utilizzare come tappetino di protezione nel sistema Würth Solar Ballast
- Per proteggere la superficie del tetto e fornire un’ottima base di appoggio per le zavorre sagomate
- 1 pezzo corrisponde a una coppia di tappetini protettivi
Ë necessario prevedere una coppia di tappetini protettivi per ogni zavorra sagomata
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 150 mm |
Altezza | 10 mm |
Materiale | Schiuma polimerica |
Larghezza | 240 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 150 x 240 x 10 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 30,000 g |