Tappetino antifatica con bolle
TAPPETO-ANTIFAT-C-BOLLE-N/G-90X120CM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà del tappetino aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Tappeto in gomma naturale con superficie a bolle
Il tappeto in gomma nitrilica ha una maggiore resistenza ai comuni oli e grassi.
Disponibile in nero e con bordo con marcatura di sicurezza gialla
La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Versione | Taglio |
Lunghezza x larghezza x spessore | 1200 x 900 x 14 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Gomma |
Ergonomia (sistema a punti) | 3 su 5 punti |
Resistenza allo slittamento (sistema a punti) | 3 su 5 punti |
Resistenza all'usura (sistema a punti) | 4 su 5 punti |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 50 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 11000 g |