Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappeto antifatica in PVC Premium, a piastrelle

Tappetino antifatica PVC Premium a mattonelle
TAPPETO-ANTIFAT-PVC-PREMIUM-NERO-ANGOLO

Cod. art. 0957590150
EAN 4058794199536

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tappeto a 2 strati per impieghi pesanti su posti di lavoro asciutti

I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappeti aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.



Sistema a piastrelle componibile individualmente e posizionabile liberamente. Le piastrelle possono essere agganciate facilmente grazie all’apposita dentatura laterale.



Tappeto composto da base in PVC espanso e una copertura superiore in vinile con finitura ad effetto lamiera di diamante


  • Copertura in vinile autoestinguente, molto robusta e resistente a usura

  • Gli strati del tappeto sono laminati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Angolare

Lunghezza x larghezza x spessore

500 x 500 x 14 mm

Colore

Nero

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC

Ergonomia (sistema a punti)

5 su 5 punti

Resistenza allo slittamento (sistema a punti)

3 su 5 punti

Resistenza all'usura (sistema a punti)

5 su 5 punti

Resistenza temperatura min/max

0 al 60 °C

Peso prodotto (per pezzo)

2000 g