Tappeto antifatica in PVC Premium, a piastrelle
Tappetino antifatica PVC Premium a mattonelle
TAPPETO-ANTIFAT-PVC-PREMIUM-NERO-BORDO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappeti aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Sistema a piastrelle componibile individualmente e posizionabile liberamente. Le piastrelle possono essere agganciate facilmente grazie all’apposita dentatura laterale.
Tappeto composto da base in PVC espanso e una copertura superiore in vinile con finitura ad effetto lamiera di diamante
- Copertura in vinile autoestinguente, molto robusta e resistente a usura
- Gli strati del tappeto sono laminati
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Bordo |
Lunghezza x larghezza x spessore | 500 x 500 x 14 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Ergonomia (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza allo slittamento (sistema a punti) | 3 su 5 punti |
Resistenza all'usura (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza temperatura min/max | 0 al 60 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 2000 g |