Tappeto antiscivolo mille righe
Tappetino millerighe
TAPPETO-ANTISCIVOLO-GOMMA-5M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antiscivolo e morbido
- Superficie superiore a mille righe
- Utilizzabile sia come protezione per superfici delicate che come rivestimento antiscivolo
- Può essere appoggiato o incollato su supporti in gomma, legno e metallo (adesivo UNI EXTRA)
Caratteristiche tecniche(X)
Davanti a banchi di lavoro e macchinari, ecc.
Per il bagagliaio della macchina
Per i piani superiori di carrelli da officina e banchi da lavoro
Per la base interna dei cassetti
Come base d’appoggio antiscivolo
Per scale e ponteggi su superfici scivolose
Temperatura d'esercizio min/max | -20 al 70 °C |
Materiale | Gomma |
Colore | Nero |
Larghezza | 1 m |
Lunghezza | 5 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.