TAPPO CHIUSURA GPN320-GL-603-NERO
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Come chiusura per tubi circolari a norma DIN EN 10220, DIN EN 10255 e DIN EN ISO 1127.
Stabile:
Design robusto per carichi elevati.
Versatile:
Le nervature garantiscono una salda installazione nel tubo, anche in caso di tolleranze dimensionali.
Ulteriori informazioni:
Aspetto visivo di alta qualità grazie alla superficie della testa ruvida e allo smusso laterale.
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Per diametro esterno tubo (A) | 60 mm |
Per spessore tubo (T) | 2 - 3 mm |
Altezza (M) | 22 mm |
Profondità di innesto (H) | 17 mm |
Diametro albero min/max (B/C) | 51-56,5 mm |
Altro standard | GPN 320 |
Materiale | LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 70 °C |
Resistenza termica max temporanea | 90 °C |