Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo a pressione GPN 320

TAPPO-LAMELLE-GPN320-GL- 20-NERO

Cod. art. 059832120

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tappo a pressione GPN 320

Cod. art. 059832120

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 320, polietilene (PE-LLD), nero

Protezione standard:


Come chiusura per tubi circolari a norma DIN EN 10220, DIN EN 10255 e DIN EN ISO 1127.


Stabile:


Design robusto per carichi elevati.


Versatile:


Le nervature garantiscono una salda installazione nel tubo, anche in caso di tolleranze dimensionali.


Ulteriori informazioni:


Aspetto visivo di alta qualità grazie alla superficie della testa ruvida e allo smusso laterale.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Per diametro esterno tubo (A)

20 mm

Per spessore tubo (T)

1 - 2 mm

Altezza (M)

15 mm

Profondità di innesto (H)

11 mm

Diametro albero min/max (B/C)

15-18,5 mm

Altro standard

GPN 320

Materiale

LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità

Colore

Nero

Resistenza temperatura min/max

-40 a 70 °C

Resistenza termica max temporanea

90 °C