Tappo a pressione GPN 320
Tappo a pressione GPN 320 GL
TAPPO-LAMELLE-GPN320-GL- 55-NERO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Come chiusura per tubi circolari a norma DIN EN 10220, DIN EN 10255 e DIN EN ISO 1127.
Stabile:
Design robusto per carichi elevati.
Versatile:
Le nervature garantiscono una salda installazione nel tubo, anche in caso di tolleranze dimensionali.
Ulteriori informazioni:
Aspetto visivo di alta qualità grazie alla superficie della testa ruvida e allo smusso laterale.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro esterno tubo (A) | 55 mm |
Per spessore tubo (T) | 1 - 2 mm |
Altezza (M) | 22 mm |
Profondità di innesto (H) | 17 mm |
Diametro albero min/max (B/C) | 48-53,5 mm |
Altro standard | GPN 320 |
Materiale | LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 70 °C |
Resistenza termica max temporanea | 90 °C |