Tappo a vite per viti portatarga
Tappo coprivite per viti portatarga
TAPPO PER AUTOF.BLU TRAFFIC-RAL5017-D4,8
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Polietilene ad alta densità
- Il tappo viene inserito a pressione
- Protezione antiruggine aggiuntiva e più efficace per il trattamento galvanico
- Resistente ad acqua, olio e alcali
- Impedisce la contaminazione delle scanalature delle viti e lesioni dovute alle teste affilate delle viti
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro esterno (d1) | 11,5 mm |
Altezza (h1) | 5 mm |
Colore | Blu |