Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo a vite per viti portatarga

Tappo coprivite per viti portatarga
TAPPO PER AUTOF.NERO-RAL9005-D4,8

Cod. art. 059010 6

EAN 4011231492805

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tappo a vite per viti portatarga

Cod. art. 059010 6
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
  • Materiale: Polietilene ad alta densità

  • Il tappo viene inserito a pressione

  • Protezione antiruggine aggiuntiva e più efficace per il trattamento galvanico

  • Resistente ad acqua, olio e alcali

  • Impedisce la contaminazione delle scanalature delle viti e lesioni dovute alle teste affilate delle viti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Conformità alla normativa RoHS

Diametro esterno (d1)

11,5 mm

Altezza (h1)

5 mm

Colore

Nero