Tappo di copertura per viti con foro nella testa
Tappo coprivite per vite testa forata
TAPPO COPRIVITE 2,5/15MM FAGGIO ROSSO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la copertura di viti a testa forata, ad esempio viti ASSY o WÜPOFAST (d = 2,5 mm) e tasselli in metallo per serramenti (d = 3 mm).
Diametro esterno (d1) | 15 mm |
Diametro base (d2) | 2,5 mm |
Per colore legno | Faggio rosso |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Faggio rosso |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |