Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tappo coprivite per vite testa forata
TAPPO COPRIVITE CILIEGIO D15MM

Cod. art. 059015 52
EAN 4011231493734
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
Per la copertura di viti a testa forata, ad esempio viti ASSY o WÜPOFAST (d = 2,5 mm) e tasselli in metallo per serramenti (d = 3 mm).

Diametro esterno (d1)

15 mm

Diametro base (d2)

3 mm

Per colore legno

Ciliegia

Materiale

PE - Polietilene

Colore

Giallo zafferano RAL 1017