Tappo di copertura per viti con foro nella testa
Tappo coprivite per vite testa forata
TAPPO COPRIVITE GRIGIO ARGENTO D17MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la copertura di viti a testa forata, ad esempio viti ASSY o WÜPOFAST (d = 2,5 mm) e tasselli in metallo per serramenti (d = 3 mm).
Diametro esterno (d1) | 17 mm |
Diametro base (d2) | 3 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Grigio argento RAL 7001 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |