Tappo coprivite piatto Per tasselli per serramenti in metallo
Tappo coprivite piatto
TAPPO PIATTO MARR CHIARO(RAL8001) WUS10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Diametro 15 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per viti a testa svasata e testa goccia sego con intaglio PZ3
Materiale | Plastica |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro esterno (d1) | 15 mm |
Altezza (h1) | 1,6 mm |
Colore | Marrone ocra RAL 8001 |