Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata
Tappo coprivite in plastica per testa cilin. bomb.
TAPPO-COPRIV-GRIGIO-D14-P/PIAS-TCB-4,2MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale | 4,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 14 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Grigio traffico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Viti in lamiera a testa cilindrica e tonda Zebra Pias secondo DIN 7981 (ISO 7049) con labbro di tenuta |
Esecuzione | Labbro di tenuta |