Tappo di copertura per cerniere 3D
Cappuccio per cerniera 3D con 2 viti in plastica
CAPUCCI P/ANUBA 3-D 20MM NICHEL SAT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Telaio e anta battente hanno lo stesso design
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Cerniere 3D con diametro perno di 16 mm o 20 mm e 2 viti sulla sezione del telaio.
Per diametro rullo | 20 mm |
Materiale | ABS |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Diametro interno | 20 mm |
Altezza | 60 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.