Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo di copertura, autoadesivo

Tappo di copertura autoadesivo
TAPPO AUTOADESIVO IN PVC DIAM.13 NERO

Cod. art. 059021703
EAN 4045989445790

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per coprire i fori e le teste delle viti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per viti a testa svasata con diametro di 6 mm e 7 mm.

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC

Diametro esterno (d1)

13 mm

Colore

Nero

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche