Tappo di copertura, autoadesivo
Tappo di copertura autoadesivo
TAPPO AUTOADESIVO IN PVC DIAM.13 ROVERE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per coprire i fori e le teste delle viti
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per viti a testa svasata con diametro di 6 mm e 7 mm.
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Diametro esterno (d1) | 13 mm |
Colore | Quercia |