Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale
Tappo di copertura in plastica per testa esagon.
TAPPO COPRIV.BIANCO P/ESAG.CH10 M 6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colori: nero, bianco, grigio
- Materiale: Polietilene (non stabilizzato ai raggi UV)
- Temperature di esercizio: Da -50 °C a +60 °C (brevemente 80 °C) senza sollecitazioni meccaniche
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Bianco puro RAL 9010 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per vite | M6 |
Per apertura chiave (s1) | 10 mm |
Diametro esterno (d1) | 13 mm |
Altezza (h1) | 12,3 mm |
Ideale per | Bulloni e dadi esagonali |