Tappo maschio GPN 735 Per filettature metriche
Tappo a vite GPN 735, filettatura metrica
ANELLO DI TEN.-GPN735-GIALLO-M12X1.5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Per sigillare i fori a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Effetto di tenuta:
Il labbro di tenuta perimetrale (nessuna deformazione) impedisce la penetrazione o la fuoriuscita di liquidi.
Stabile:
Prodotto in poliammide resistente agli urti di alta qualità.
Ulteriori informazioni:
Montaggio tramite cacciavite o chiave. Particolarmente adatto per operazioni quali pulizia, test, lavori di tinteggiatura o per il trasporto.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Passo | 1,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 17,2 mm |
Altezza (h1) | 18 mm |
Profondità di innesto (h2) | 11 mm |
Apertura chiave (s1) | 10 mm |
Altro standard | GPN 735 |
Materiale | Poliammide - PA |
Colore | Giallo |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 90 °C |
Resistenza termica max temporanea | 150 °C |